ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げ袋 白無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1包(50枚)
注文コード
03691566
品番
50-5720
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
幅広く利用される、最もベーシックな無地のマチ広手提げ袋。
平手で太めの持ちやすい持ち手紐です。
マチ(mm)
180
幅(mm)
280
高さ(mm)
220
材質
晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙平紐