バイオレイニーポリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(50枚) 注文コード 03691600 品番 50-9513
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

お客様の大切な荷物を雨から守ります。
雨の日に、手提げ袋の上に被せて濡れないようにするカバーです。
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。
主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。

寸法(幅W×高さH)(mm)340(手紐を通す穴-130)×510 材質LDPE+バイオマス10%(0.02mm厚) 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。 マチ(mm)120 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号180054 バイオマス配合率(%)10
注意
※手提げバッグの上からかぶせ、紐を穴から出します。底の位置で包み、セロハンテープで止めればより効果的です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする