エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
89mm ステンレス フラッシュ丁番
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
03691773
品番
EA951BS-89
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥996
販売価格(税別)
¥
905
バスケットに入れる
全長(mm)
89
幅(mm)
34
厚さ(mm)
1.5
穴数
7
エスコ品番
EA951BS-89
種類
フラッシュ丁番