エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの つまみ
ツマミ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA951CA-7
注文コード
03692184
品番
EA951CA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥864
販売価格(税別)
¥
785
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
エスコ品番
EA951CA-7
軸径(Φmm)
12
高さ(mm)
20
材質(本体)
黄銅
種類
丸形
表面処理
(ねじ)パールニッケル仕上げ
取付部
めねじ
ねじの呼び
M4
つまみ径(Φmm)
25
材質(取付部)
黄銅