※使用例

6300027715 GENTI ヒカリ サンリョウ 03692230 6300027715 GENTI ヒカリ サンリョウ 03692230 6300027715 GENTI ヒカリ サンリョウ 03692230

GENTI ヒカリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03692230 品番 6300027715
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

光の点滅で現場作業者の見える化します。
安全帯(ハーネスタイプ・胴ベルトタイプ)などに装着しスイッチを入れると内蔵されたLEDが点滅します。
簡単装着で作業性アップ。
暗所・夜間作業者の作業事故を防止します。
肩掛けタイプ胴ベルトタイプあり、雨が降っても大丈夫です。
簡単装着で作業性アップ、LEDの点滅で安全をお知らせします。
スイッチONOFFで点滅切り替え、連続使用150時間以上です。

パッド寸法(mm)120 質量(g)35 LED使用数(個)3 イエロー 連続使用時間(時間)150 電源CR2032コイン電池(別売) 用途夜間作業や暗所作業での作業事故を防止、 暗所での事故防止対策に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする