エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
ミラーハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03692236
品番
EA951CC-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
材質
SUS303
エスコ品番
EA951CC-125
幅(mm)
20
全長(mm)
125
仕上
鏡面研磨
取付穴径(Φmm)
3
取付幅(mm)
108