※使用例
サンリョウ
サンリョウの 墜落制止用器具
サンリョウの 周辺器具 墜落制止用器具
サンリョウの 蛍光ステッカー 墜落制止用器具
M2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
03692248
品番
6300027722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
不安全作業者が一目でわかり、現場作業者間で確認、注意がし合えます。
高所作業における現場管理がし易く、安全に対する意識を向上させます。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×125×20
質量(g)
92
電源
1個につきCR2032コイン電池×4(付属)
連続使用時間(時間)
70
用途
安全帯の適正使用が徹底され墜落、転落事故防止に。