エスコ
シルバー丁番
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
長さ(mm)
51
102
51
64
76
89
幅(mm)
38
38
42
49
56
70
板厚(mm)
1.35
1.35
1.45
1.5
1.7
1.8
ねじ穴数
4
4
6
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
03692446
品番
EA951CJ-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
長さ(mm)
51
幅(mm)
38
ねじ穴数
4
エスコ品番
EA951CJ-51
種類
平丁番
板厚(mm)
1.35