オールマイティSSU21H

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27.5 機能クッション性、耐滑性 注文コード03692555 品番F1GA220509275
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880
この商品はサイズ・機能など54種類から選べます 他の種類を見る

強靱ハイカット
エンボス加工が印象的な人工皮革を全面に採用。
3本ベルトのデザインに、心強い防塵性能を秘めたハイカット。
アッパーにはオール人工皮革採用。
さらに細部にこだわりの防塵設計&ハイカットデザインで、粉塵やホコリの侵入を抑えます。
さらに3本ベルトが足首をがっちりサポート。
クッション性、耐滑性にも優れたタフな一足。
ディテールまでこだわったデザインで、現場の声に応えます。
【アッパー】
足首をしっかりサポートするハイカットタイプ
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
すり減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
メッシュに比べて丈夫
踵部分に夜間の作業に光を反射する再帰反射を採用
【ソール】
踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性を向上
六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現
油による劣化がしにくいラバーソール
突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

形状ハイカット サイズ(cm)27.5 機能クッション性、耐滑性 09:ブラック×ダークシルバー×レッド 材質(アッパー)人工皮革×合成皮革 標準質量(g/片足)約415(26.0cm) 材質(ソール)ゴム底 用途建設業・製造業 仕様【サイズレンジ】24.5〜28.0、29.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03692720
2023-08-28
用途:
整備作業
株式会社流機エンジニアリング 様

毎日作業で履くものなので個人自由に靴は選んではいています。このオールマイティは人気ですが今回の購入のいろは鮮やかピンクで目立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする