※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
耐熱陶器 チゲ鍋(上釉薬無し)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03692614
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
材質
耐熱陶器
質量(kg)
1.22
サイズ(cm)
17.5
外寸(mm)
Φ170×H80
内径×深さ(mm)
Φ156×72