曜日別特売

耐熱陶器 チゲ鍋(上釉薬無し)

耐熱陶器 チゲ鍋(上釉薬無し) - EBM(江部松商事)
材質耐熱陶器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
外寸(mm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03692605-1.7819Φ190×H90Φ172×81
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
03692614-1.2217.5Φ170×H80Φ156×72
1,800
取扱い終了
03692623-1.0215.5Φ155×H72Φ143×65
1,050
取扱い終了
03692632-0.7613.5Φ135×H70Φ125×64
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする