ワークジャケット(春夏向け)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 71:ベイパーシルバー×ネイビー サイズXL 注文コード03692790 品番F2JE218371XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズ35種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル100%の軽量素材<エステルドビーライト>(春夏向け)
開襟、立ち襟どちらにも対応出来る切り替えワークジャケット
パンツ(C2JF8182)とセットでご着用いただけます。
通年向けジャケットはC2JE8182になります。
■左胸/ファスナーポケット、右胸/ペンスリット入りフラップポケット
■左袖にはペン差し付き
■脇ゴムシャーリング
■袖口ボタン仕様
■軽量、制電素材採用
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
後丈:XS/59.7cm、S/61.8cm、M/63.9cm、L/66cm、XL/68.1cm、2XL/70.2cm、3XL-8/70.2cm、4XL-8/70.3cm
胸回り:XS/100cm、S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm
肩幅:XS/45cm、S/46cm、M/47cm、L/48cm、XL/49.4cm、2XL/50.8cm、3XL-8/51.8cm、4XL-8/52.8cm
袖丈:XS/54.4cm、S/56.1cm、M/57.8cm、L/59.5cm、XL/61cm、2XL/62.5cm、3XL-8/62.5cm、4XL-8/62.5cm
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。
女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

71:ベイパーシルバー×ネイビー 種別ジャケット 機能軽量、制電 混率(%)ポリエステル100 サイズXL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
配送業
卸売・小売業

サイズが小さい、生地がかなり薄い。期待外れ。私は、着ずに処分します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする