曜日別特売
- 長水 遠赤 石焼プレート 丸型ハンドル無 EBM(江部松商事) 03693068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長水 遠赤 石焼プレート 丸型ハンドル無

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード03693068品番-
参考基準価格(税別)¥13,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

自然石の遠赤外線効果でとても美味しく焼けます。

材質質量(kg)3.6サイズ(cm)30外寸(mm)Φ300×H29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03693068
2021-03-09
用途: 自宅でのBBQ
聖彰卸売・小売業

炭オコシの手間が無く、カセットコンロで対応出来焼いた時の油が落とせて大変美味しく食べています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする