F2JE159505L ブレスサーモ中綿防寒ブルゾン<フルハーネス対応> mizuno(ミズノ) 03693097 F2JE159505L ブレスサーモ中綿防寒ブルゾン<フルハーネス対応> mizuno(ミズノ) 03693097

ブレスサーモ中綿防寒ブルゾン<フルハーネス対応>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03693097 品番 F2JE159505L
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別) アウトレット
¥20,2005,098

義務化されるフルハーネスに対応した防寒ウエア
フルハーネスを着用した上から着用出来るランヤード取り出し口仕様
フルハーネスに対応したファスナーポケット

05:アロイグレー 種別長袖ブルゾン 機能防寒 混率(%)表地:ポリエステル100/裏地:ポリエステル100/中綿:ポリエステル100、後身頃上部芯地:合成繊維(ブレスサーモ)65/ナイロン35 サイズL 対応フルハーネス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
農業
農・林・水産業

ハーネスは使用しませんが暖かくて満足です
内側にもポケットがあればいいのにと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする