F2JE159505XL ブレスサーモ中綿防寒ブルゾン<フルハーネス対応> mizuno(ミズノ) 03693106 F2JE159505XL ブレスサーモ中綿防寒ブルゾン<フルハーネス対応> mizuno(ミズノ) 03693106

ブレスサーモ中綿防寒ブルゾン<フルハーネス対応>

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 05:アロイグレー サイズXL 注文コード03693106 品番F2JE159505XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズ8種類から選べます 他の種類を見る

義務化されるフルハーネスに対応した防寒ウエア
フルハーネスを着用した上から着用出来るランヤード取り出し口仕様
フルハーネスに対応したファスナーポケット

05:アロイグレー 種別長袖ブルゾン 機能防寒 混率(%)表地:ポリエステル100/裏地:ポリエステル100/中綿:ポリエステル100、後身頃上部芯地:合成繊維(ブレスサーモ)65/ナイロン35 サイズXL 対応フルハーネス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
農業
農・林・水産業

ハーネスは使用しませんが暖かくて満足です
内側にもポケットがあればいいのにと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする