DELTAPLUS
DELTAPLUSの 物品棚/収納用品
DELTAPLUSの ツールボックス/ツールバッグ
DELTAPLUSの 帆布製
RA038/ツールバッグ14L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03693167
品番
D0072
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
PVC素材で高耐久、工具持ち運びなどに最適なバケツ型ツールバッグ。
目を引くカラーリングで高視認性。
サイドに便利なポケットを配置。
ハーネス使用時に便利なベルト掛け。
容量約14リットル
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
220×220×500
色
オレンジ
用途
作業用のみなるずタウンユースとしても。
材質
PVC
幅(mm)
220
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
500
奥行(mm)
220
容量(L)
約14
深さ(mm)
約500
底径(Φmm)
約220
関連資料:
(0.2MB)
注意
※完全防水ではございません。