USAG
USAGの 物品棚/収納用品
USAGの ツールボックス/ツールバッグ
USAGの 樹脂製(プラスチック)
USAG 樹脂製ツールボックス19インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03693185
品番
641TB
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
高耐性プラスチック素材
カバー上には小さな物用の2つのパーツケース
南京錠(付属していません)利用可能
折りたたみ式ハンドル
トレーは取り外し可能です
寸法(mm)
486×266×236
質量(kg)
2.1
色
レッド
材質(本体)
高耐性プラスチック
タイプ
中皿あり
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×210×170
外寸法・幅(mm)
486
外寸法・高さ(mm)
236
外寸法・奥行(mm)
266