USAG
USAGの ドライバー/ビット
USAGの ドライバー
USAGの グリップドライバー
USAG マイナスドライバー0.5x3x75
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03693246
品番
322-0.5X3X75
参考基準価格(税別)
¥809
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ
クロームバナジウム鋼ブレード
先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
先端形状
マイナス
先端サイズ
3mm
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
173
シャンク長(mm)
75
商品構成
単品