※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
鉄 中華お玉
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
135
320
200
135
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03693384
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
材質
鉄
容量(mL)
135
寸法(mm)
Φ107
サイズ
小
柄長さ(mm)
340