USAG ドライバーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03693386 品番322SH5
参考基準価格(税別)¥4,764 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ
クロームバナジウム鋼ブレード
先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ

セット内容
プラス:1/2番
、マイナス:0.6×3.5/0.8×4/1.0×5.5mm
先端サイズNo.1・No.2 先端刃幅(mm)3.5/4/5.5 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする