USAG コンベックス 5m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03693420 品番981A-5
参考基準価格(税別)¥3,364 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

精密クラスII
耐衝撃性のABSケース
外側のゴムはほこりや油から内部を保護します
42°(サポート面)の斜面まで滑り止め
反射防止ナイロン
コーティングされたスチールベルト
耐腐食性と耐摩耗性のナイロン
3つのリベットでテープに固定されたマルチグリップメタルフック
自動テープ巻き戻し付き停止ボタン
ステンレス鋼クリップ

テープ幅(mm)28 測定範囲(m)5 テープ長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする