USAG
USAGの スパナ/レンチ
USAGの 六角棒レンチ
USAGの 六角棒レンチT型
USAG TハンドルHEXレンチ3mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03693675
品番
280T-3
参考基準価格(税別)
¥2,827
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
T型ヘックスレンチ
寸法a(mm)
75(横軸)
寸法L(mm)
150(縦軸)
形状
T型
レンチサイズ(mm)
3
サイズ規格
ミリ