USAG
USAGの スパナ/レンチ
USAGの 六角棒レンチ
USAGの 六角棒レンチT型
USAG TハンドルHEXレンチ8mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03693718
品番
280T-8
参考基準価格(税別)
¥4,027
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
T型ヘックスレンチ
寸法a(mm)
125(横軸)
寸法L(mm)
250(縦軸)
形状
T型
レンチサイズ(mm)
8
サイズ規格
ミリ