USAG クイックアジャストモンキーレンチ 110mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03693919 品番294AD-110
参考基準価格(税別)¥3,591 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。
複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。
首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。
また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。
片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。
丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。

全長(mm)110 最大開口(mm)17 角度(°)22(ヘッド)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする