USAG
USAGの ドライバー/ビット
USAGの ドライバー
USAGの グリップドライバー
USAG マイナスドライバー0.6x3.5x75
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03694007
品番
322-0.6X35X75
参考基準価格(税別)
¥782
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ
クロームバナジウム鋼ブレード
先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
先端形状
マイナス
先端サイズ
4mm
先端刃幅(mm)
4
全長(mm)
202
厚さ(mm)
0.8
シャンク長(mm)
100
商品構成
単品