USAG
USAGの ドライバー/ビット
USAGの ドライバー
USAGの グリップドライバー
USAG マイナスドライバー1.2X6.5X150
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03694016
品番
322-1.2X6.5X1
参考基準価格(税別)
¥1,245
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ
クロームバナジウム鋼ブレード
先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5mm
先端刃幅(mm)
6.5
全長(mm)
267
厚さ(mm)
1.2
シャンク長(mm)
150
商品構成
単品