USAG
USAGの ドライバー/ビット
USAGの ドライバー
USAGの グリップドライバー
USAG マイナスドライバー1X5.5X125
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03694025
品番
322-1X5.5X125
参考基準価格(税別)
¥1,064
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ
クロームバナジウム鋼ブレード
先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5mm
厚さ(mm)
1
全長(mm)
230
シャンク長(mm)
125
商品構成
単品