USAG
USAGの ドライバー/ビット
USAGの ドライバー
USAGの グリップドライバー
USAG スタビマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03694034
品番
322N-1.2X6.5
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ
クロームバナジウム鋼ブレード
先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5mm
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
90
シャンク長(mm)
125
商品構成
単品