USAG 貫通ドライバープラス1X100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03694120 品番324HPH-1X100
参考基準価格(税別)¥2,573 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

レンチを使用して強力な締め付けが可能なボルスターと六角形のブレードを持った貫通マイナスドライバーです。
耐摩耗性と耐食性を保証する亜鉛メッキチップ。
優れた曲げ強度を実現するスチールブレードクロームシリコンバナジウム。
人間工学に基づいたオイルや化学薬品に耐性のあるソフトグリップコーティングを施した素材ハンドル。
異なる指紋を区別するためのハンドルのカラーコード。

先端形状プラス 先端サイズNo.1 全長(mm)209 軸長(mm)100 寸法(mm)8(ボルスター) 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする