USAG
USAGの 物品棚/収納用品
USAGの ツールボックス/ツールバッグ
USAGの 樹脂製(プラスチック)
USAG 樹脂製ツールボックス24インチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03694226
品番
641TC
参考基準価格(税別)
¥10,545
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高耐性プラスチック素材
カバー上には小さな物用の2つのパーツケース
南京錠(付属していません)利用可能
折りたたみ式ハンドル
トレーは取り外し可能です
寸法(mm)
595×281×260
質量(kg)
2.8
色
レッド
材質(本体)
高耐性プラスチック
タイプ
中皿あり
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×220×250
外寸法・幅(mm)
595
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
281