クイックルワイパー ワイド 業務用

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03694235 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

●使い捨てシートで簡単・時短・衛生的。
●ヘッドが床面にしっかりフィットし、細かい汚れもシート全面で取り込んでキャッチします。
●幅約50cmのワイドヘッドと、長さ130cmのロングサイズの柄で、広いスペースや手の届かない隙間もラクラク清掃できます。
●へたりにくいヘッドで、長くお使いいただけます。

商品タイプ業務用 用途床(フローリング・ビニール)・畳・網戸・壁・天井等 シリーズクイックル 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途外に使わない。パイプ(柄)を落とすと破損することがある。
※力をかけすぎると、破損することがある。
※汚れた時は水拭きし、日陰で乾かす。汚れがひどい時は中性洗剤をうすめた液で拭いた後、水拭きする。(アルカリ性や酸性の洗剤はヘッドが変質することがある。)
※シートを取り付ける時、差し込み口に指を深く押し込みすぎると、指をはさむ恐れがある。
※専用シート以外のものを取り付けないこと。
※パイプの組み立て方、分解方法は、中の説明書をお読みください。
※ヘッドのクッション部、シートの差し込み口は、長期間のご使用により劣化し、もろくなります。
※傷みがひどくなった時は、新しいクイックルワイパーワイド本体に買い替えてください。

商品説明動画

クイックルワイパーワイド 組立・分解動画
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03694235
2024-06-19
用途:
フローリングの清掃
不動産業

ワイパーが大きいので、作業効率が良い。
短時間で清掃作業完了できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする