35mm径 チェーンキャッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03694442 品番EA951GA-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010
材質SUS304 エスコ品番EA951GA-35 内径(Φmm)35 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)50 仕上バフ研磨
注意
※横に捻ると外れる場合があるので、スリング等、物を吊る用途で使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする