エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの プラスチックチェーン
40mm径 チェーンキャッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03694451
品番
EA951GA-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
材質
SUS304
エスコ品番
EA951GA-40
内径(Φmm)
40
線径(Φmm)
9
使用荷重(kg)
80
仕上
バフ研磨
注意
※横に捻ると外れる場合があるので、スリング等、物を吊る用途で使用しないで下さい。