エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの トランク取手
トランク取手(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03694476
品番
EA951K-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
材質
SUS304
エスコ品番
EA951K-93
線径(Φmm)
8
プレート寸法(mm)
93×75
仕上
研磨仕上げ
リング内径(Φmm)
57
取付穴径(Φmm)
5
ハンドル内径(Φmm)
69×30