KL-10390 クラックボール スティックソーラーガーデンライト キシマ 03695014 KL-10390 クラックボール スティックソーラーガーデンライト キシマ 03695014 KL-10390 クラックボール スティックソーラーガーデンライト キシマ 03695014 KL-10390 クラックボール スティックソーラーガーデンライト キシマ 03695014 KL-10390 クラックボール スティックソーラーガーデンライト キシマ 03695014

クラックボール スティックソーラーガーデンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03695014 品番KL-10390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480

繊細なヒビの入ったクラックガラスがキラキラと輝く幻想的なソーラーガーデンライト。
夜になると自動で点灯します。
スティックソーラーガーデンライト

材質ガラス・アルミ・ABS・ポリプロピレン 支柱径(Φmm)10 LED色電球色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×100×530〜725(地中杭165) 防水保護等級IPX3 電池1.2V 600mAh ニッケル水素充電池 用途玄関、お庭、駐車場の照明に。 アズワン品番64-9646-68
注意
※ソーラーパネルに直接日光が当たる場所に設置してください。
※風が強い時は、転倒の危険がありますので、必ず製品を安全な場所に移動させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする