PACKOUT カート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03695294 品番48-22-8415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

多彩な組み合わせの取り付けに対応する2×PACKOUT マウント
高い安定性で長時間の立て掛けも安心
耐衝撃設計
耐荷重:182kg
10インチノーパンクタイヤ
出っ張りのないキャスター部により間口や狭いスペースで優れた取り回し
収納しやすい折りたたみ式底板
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能

質量(kg)15.5 長さ(mm)305 幅(mm)538 高さ(mm)1219 耐荷重(kg)182

商品説明動画

ミルウォーキーのPACKOUT カート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする