ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 物品棚/収納用品
ミルウォーキーツールの ツールボックス/ツールバッグ
ミルウォーキーツールの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
PACKOUT マウンティングプレート
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03695319
品番
48-22-8485
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
耐荷重:23kg (壁面取り付け時)
耐荷重:45kg (床面取り付け時)
壁面・床面取付可能
金属補強入り取り付け穴
耐衝撃性ポリマー製
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
質量(kg)
1.5
可搬質量(kg)
22.68
長さ(mm)
594.4
幅(mm)
467.4
高さ(mm)
27.9
耐荷重(kg)
23(壁面取り付け時)、45(床面取り付け時)
商品説明動画
ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム
参考になった