710W DISC 120+ 125XNH 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 03695434

 

710W DISC 120+ 125XNH 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 03695434
710W DISC 120+ 125XNH 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 03695434
710W DISC 120+ 125XNH 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 03695434
710W DISC 120+ 125XNH 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 03695434
710W DISC 120+ 125XNH 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 03695434
710W DISC 120+ 125XNH 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 03695434
710W DISC 120+ 125XNH 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 03695434
710W DISC 120+ 125XNH 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 03695434
710W DISC 120+ 125XNH 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 03695434
710W DISC 120+ 125XNH 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 03695434
710W DISC 120+ 125XNH 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 03695434
710W DISC 120+ 125XNH 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 03695434

3M Xtract ネットディスク 710W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度#120+
内容量1箱(50枚)注文コード03695434品番710W DISC 120+ 125XNH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。

用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用粒度#120+外径(mm)125砥粒精密成型セラミック砥粒取付方式面ファスナー適合本体ダブルアクションサンダー適合材薄板板金、木工
注意
※アングルグラインダー及びシングルアクションサンダーでは使用不可
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03695434710W DISC 120+ 125XNH19717051710W 120+ 127MM DC画像準備中3M Xtract ネットディスク 710W3M(スリーエム)1箱(50枚)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする