10x1.6mm 押しスプリング

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03695553 品番EA952S-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,432
販売価格(税別)
3,120
外径(Φmm)10 線径(Φmm)1.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-102 長さ(m)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03695553
2019-08-09
用途:
空気実験
教育・研究機関

線径が同じでも外径が細くなるほど押し出すパワーは上がる…ASW338/M24VSR等には強過ぎる為、不適合。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする