11x1.6mm 押しスプリング

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03695587 品番EA952S-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,553
販売価格(税別)
3,230
外径(Φmm)11 線径(Φmm)1.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-111 長さ(m)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-08-09
用途:
空気実験
教育・研究機関

M24やASW338等VSR系ピストンに適合…1mなので長さ自由に合わせられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする