14x1.6mm 押しスプリング

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03695641 品番EA952S-142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,081
販売価格(税別)
3,710
外径(Φmm)14 線径(Φmm)1.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-142 長さ(m)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-20
用途:
ピストンによる
教育・研究機関

押し出し空気を作る為、M4 AK等、Ver2やVer3…他のピストン内径14mmに適合、カットして使ってます。ブロ―バックギミックがあるAKは不等ピッチスプリング入れると壊れる為、この商品(等ピッチスプリング)は良い。7〜8個体分は使えるので助かってます。リピ買いしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする