エスコ
14x2.6mm 押しスプリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03695666
品番
EA952S-144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
外径(Φmm)
14
線径(Φmm)
2.6
ばねの種類
押しばね
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA952S-144
長さ(m)
1