エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
24x2.0mm 押しスプリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03695894
品番
EA952S-241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,643
販売価格(税別)
¥
5,130
バスケットに入れる
外径(Φmm)
24
線径(Φmm)
2.0
ばねの種類
押しばね
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA952S-241
長さ(m)
1