エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
24x3.0mm 押しスプリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03695912
品番
EA952S-243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,436
販売価格(税別)
¥
6,760
バスケットに入れる
外径(Φmm)
24
線径(Φmm)
3.0
ばねの種類
押しばね
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA952S-243
長さ(m)
1