26x2.0mm 押しスプリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03695946 品番EA952S-261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,786
販売価格(税別)
5,260
外径(Φmm)26 線径(Φmm)2.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-261 長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする