エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
36x5.0mm 押しスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03696077
品番
EA952S-362
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
外径(Φmm)
36
線径(Φmm)
5.0
ばねの種類
押しばね
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA952S-362
長さ(m)
1