エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
7x0.5mm 押しスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03696183
品番
EA952S-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,882
販売価格(税別)
¥
2,620
バスケットに入れる
外径(Φmm)
7
線径(Φmm)
0.5
ばねの種類
押しばね
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA952S-71
長さ(m)
1