曜日別特売
SCANDIC-XL バイク用 SCANDICパンチングレザーグローブ RIDEZ(ライズ) 03696238

SCANDIC-XL バイク用 SCANDICパンチングレザーグローブ RIDEZ(ライズ) 03696238
SCANDIC-XL バイク用 SCANDICパンチングレザーグローブ RIDEZ(ライズ) 03696238

バイク用 SCANDICパンチングレザーグローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03696238品番SCANDIC-XL
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

パンチングレザーで蒸れにくいライダーグローブ。
RIDEZオリジナルの新商品メンズ用ライディンググローブ。
アメリカンやクルーザー、ネオレトロ系のヴィンテージバイクまでおしゃれにつけれるバイク用手袋の登場です。
革にパンチングで穴をあける事で、通気性にも優れ、蒸れにくい仕様になっています。
ロングツーリングの際も、より快適にライドに集中する事ができます。
シンプルなブラックデザインなので、コーディネートを邪魔する事なくお使い頂けます。
ストリートシーンにビッタシ馴染むパンチングレザーグローブ。
プロテクターも柔らかいウレタンラバーパットを使用し、購入してすぐにでも手に馴染むグローブです。
サイズもMサイズ・Lサイズ・XLサイズの三種類。
大き目のサイズもありますので、是非一度お試し下さい。

サイズXLBlack全長(cm)23中指長(cm)8.8長さ(cm)9(親指)手のひらまわり(cm)26
注意
※入荷ロットにより多少のデザイン変更がある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする