エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
19x3.0mm 引きスプリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03696472
品番
EA952SA-193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,340
販売価格(税別)
¥
9,400
バスケットに入れる
外径(Φmm)
19
線径(Φmm)
3.0
ばねの種類
引きばね
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA952SA-193
長さ(m)
1