エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
22x2.6mm 引きスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03696585
品番
EA952SA-223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,340
販売価格(税別)
¥
9,400
バスケットに入れる
外径(Φmm)
22
線径(Φmm)
2.6
ばねの種類
引きばね
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA952SA-223
長さ(m)
1